Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerätestecker, Stecker, Rechts abgewinkelt, 3.3x5.5x9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14205241
Hersteller:
     Marushin Electric
Herst.-Nr.:
     MP-204L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzgerätestecker, Typ=MP-204L, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Innendurchmesser Zylinder=3.3 mm, Nennspannung=13.5 V, Nennstrom=2 A, Stiftdurchmesser=1 mm, Zylinderlänge=9.5 mm, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Netzgerätestecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.