Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fremdspannungsbuchse, Buchse, Gerade x 4.75 x mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14205779
Hersteller:
     Marushin Electric
Herst.-Nr.:
     MJ-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteilbuchse
Fremdspannungsbuchse, Typ=MJ-18, Aussendurchmesser Zylinder=4.75 mm, Nennspannung=10.5 V, Nennstrom=2 A, Stiftdurchmesser=1.7 mm, Zylinderlänge=-999, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Fremdspannungsbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.