Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Unisex, 175A, 0AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14211462
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1382
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=1382, Drahtdurchmesser AWG max.=0 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=53.5 mm², Nennstrom=175 A, Anschlussart=Crimp, Für den Einsatz mit=SB 175, Material=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Unisex, Serie=Powerpole
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 6,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 11,83*
1 Tag
87
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 11,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anderson Power Products
1381G3
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.