Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenstecker 6.35 mm, Stecker, Mono, Gerade, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14225521
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACPM-GB-AU
EAN/GTIN:
     5059041309561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker 6.35 mm, Typ=ACPM-GB-AU, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=1.5 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Kabeldurchmesser max.=6.5 mm, Nennstrom=10 A, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Klinkenstecker 6.35 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 3,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,99*
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
392564
ab € 2,35*
Zubehör
RS Pro
449348
ab € 10,08*
Zubehör
RS Pro
3424487
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.