| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-14225567 Herst.-Nr.: ACJS-MV35-3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klinkenbuchse, Leiterplattenmontage, Typ=ACJS-MV35-3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=1 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Nennspannung=34 V, Nennstrom=10 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Zinn über Kupfer, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 8 g | Tiefe: | 32 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 16 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klinkenbuchse, Leiterplattenmontage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |