Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikappe, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14234217
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     SCDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Kautschuk-Schlauch
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Gummikappe, Typ=SCDF, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Aufnahmeschaft=Plombierhaube, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=XLR D Series Female Chassis Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,35*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,36*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,79*
1 Tag
138
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
NC3MD-V
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.