Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, geschirmt,, RJ45, CAT5, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14248332
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJHSE-5381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, geschirmt, Typ=RJHSE-5381, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.27 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchse, geschirmt,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,67*
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 2,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,71*
1 Tag
41880
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 2,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.