| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14250021 Herst.-Nr.: T 3427 000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätebuchse C091B 6pol, Typ=T 3427 000, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=300 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=EN IEC UL Listed, Serie=C 091 B Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 9 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 9 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,57* | € 5,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,50* | € 5,18* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,95* | € 7,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,37* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|