Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle TM21/31, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14268764
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM21P-88P(16)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Knickschutztülle TM21/31, Typ=TM21P-88P(16), Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Zubehör=Grün, Für den Einsatz mit=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,223*
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
2 Tage
166
10
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,551*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,594*
€ 1,113*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.