Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle TM21/31, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14268766
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM21P-88P(13)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle TM21/31, Typ=TM21P-88P(13), Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: network cable boots black, knickschutztülle, Knickschutztülle TM21/31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3062*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.