Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenstecker SILENT, Stecker, Mono, Gerade, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14278050
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2X-AU-SILENT
EAN/GTIN:
     7613187004131
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker SILENT, Typ=NP2X-AU-SILENT, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Drahtquerschnitt max.=1 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Nennspannung=50 V, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Rot, Gehäusematerial=Messing, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Klinkenstecker SILENT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 11,99*
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,82*
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 15,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 16,72*
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.