Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300833
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=50-57-9406, Alternative (Alias)=70066-0180, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyesterlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CyClone SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,570 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,57 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
2 Tage
5007
1
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,74*
3
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,76*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 1,249*
€ 2,333*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,333*
€ 2,77627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,983*
€ 2,35977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,903*
€ 2,26457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,501*
€ 1,78619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP009090
ab € 0,091*
Ähnlich
TE Connectivity
104257-5
ab € 0,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.