Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301259
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-8061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=09-50-8061, Alternative (Alias)=41695-N-B6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 396
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1951*
€ 0,3753*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,42*
1 Tag
55171
1
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,488*
2
€ 6,90*
ab € 0,13*
€ 0,868*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-50-0107
ab € 6,24*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,24*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,1999*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0819*
Zubehör
Molex
26-61-4060
ab € 9,14*
Zubehör
Molex
26-48-1065
ab € 0,34*
Zubehör
Molex
171813-0006
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
171814-0006
ab € 6,12*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0119*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,36*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.