Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 5 Positionen 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301927
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=ZHR-5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=50 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Positionen=5, Raster=1.5 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0424*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0469*
1 Tag
51335
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0533*
€ 0,0812*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0325*
€ 0,0858*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0625*
€ 0,3708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,708* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B5B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0889*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S5B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0908*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B6B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0966*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-490
ab € 366,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.