Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302216
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502578-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Gehäuse, Typ=502578-0400, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=1.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CLIK-Mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,375*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1942*
€ 0,4069*
2 Tage
5871
1
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,508*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
5025790000
ab € 0,0159*
Zubehör
Molex
502584-0470
ab € 0,445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.