Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, Pole - 30, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302289
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501189-3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsengehäuse, Typ=501189-3010, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=30, Raster=1 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Clasp
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2656*
€ 0,5251*
2
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,71*
1 Tag
4059
1
€ 14,99*
ab € 0,301*
€ 1,092*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4551*
€ 0,54157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4451*
€ 0,52967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501190-3027
ab € 1,05*
Zubehör
Molex
5013340100
ab € 0,0324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.