Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsbügel, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14311072
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-100103-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastungsbügel, Typ=4-100103-0, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Aufnahmeschaft=Zugentlastung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=Receptacle Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
134
7
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2942*
€ 0,4814*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,50*
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,407* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.