Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312613
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 1291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse 6B, Typ=09 30 006 1291, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=2x PG16, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
180 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 13,23*
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,42*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,878*
€ 13,7358*
4 Tage
16
€ 6,95*
ab € 10,391*
€ 14,3787*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,302*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7297*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,4917*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9588*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,52*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,9496*
Zubehör
Harting
09000005101
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,7564*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,471*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,00*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,04*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,1678*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,5733*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,6941*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.