Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, AC 166-1/3 ZEL RO SVART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14320759
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     AC 166-1/3 ZEL RO SVART
EAN/GTIN:
     4028012102402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung, Typ=AC 166-1/3 ZEL RO SVART, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=GST/3 & GBU/3 Connector, Material Zubehör=Polyamid 66, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Zugentlstung, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,23*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adels Contact
AC 166-1 BU/ 3 SW
ab € 219,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.