Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Buchse, 3 + PE Contacts, Flachsteckzunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14323604
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbinder, Typ=FCR2068, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeldurchmesser max.=15 mm, Kabeldurchmesser min.=6 mm, Nennspannung=120 VAC, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Flachsteckzunge, Contacts=3 + PE, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=SGS UKAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 7,91*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,92*
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 8,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 8,40*
2 Tage
104
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR20663
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.