Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbügel, 28.5x21.5x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14340923
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     STASI 3
EAN/GTIN:
     4002044208387
Suchbegriffe:
Sicherungsbügel
Sicherungsbügel, Typ=STASI 3, Alternative (Alias)=732045001, Höhe=21.5 mm, Länge=28.5 mm, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Tiefe=26 mm, Aufnahmeschaft=Clip, Farbe=Grau, Geeignet für=N/A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=Messing, verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
368
1
€ 6,40*
ab € 0,343*
€ 0,573*
1
€ 5,00*
ab € 0,37*
€ 0,61*
100
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,71*
2 Tage
1
1
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.