Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341426
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 1251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse 6B, Typ=09 30 006 1251, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
179 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
179 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Sockelgehäuse 6B
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 13,30*
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 13,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6446*
€ 13,3672*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 13,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,302*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7297*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,4917*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9588*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,66*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,16*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,52*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,9496*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,7564*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,471*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,00*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,04*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,1678*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,5733*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.