Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342648
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse 6B, Typ=09 30 006 0301, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, steckergehäuse, Anbaugehäuse 6B
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,0183*
€ 8,1279*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,14*
1
€ 5,00*
ab € 6,13*
€ 8,16*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 8,56*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,6979*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,8571*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,62*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,16*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,95*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,6303*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,739*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,02*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,25*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,74*
Zubehör
Harting
09 30 006 1541
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.