Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 3A, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344256
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 3A, Metall, Typ=19 20 003 1440, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=3A, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Steckergehäuse 3A, Metall
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,38*
1
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,38*
2 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 2,4917*
€ 3,4117*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,871*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,18*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1946*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2795*
Zubehör
Harting
09 12 002 2651
ab € 16,304*
Zubehör
Harting
09 12 005 2633
ab € 9,035*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,5592*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 4,97*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3651*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,775*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,37*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.