| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14347100 Herst.-Nr.: 10 20 003 0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinderset 3P+PE, Typ=10 20 003 0001, Anzahl Kontakte=3, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Han Industrial Connector, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Gender des Steckverbinders=Stecker Steckbuchse, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Schalengrösse=3A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 53 mm | Nettogewicht: | 177 g | Tiefe: | 135 mm | Bruttogewicht: | 177 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinderset 3P+PE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 22,7561* | € 26,1961* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,67* | € 30,86* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 23,92* | € 33,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,18* | € 35,91* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,94* | € 50,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|