Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderset 3P+PE, Stecker / Steckbuchse, 3 Anzahl Kontakte, 1 ... 2.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14347167
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10 20 003 0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinderset 3P+PE
Steckverbinderset 3P+PE, Typ=10 20 003 0004, Anzahl Kontakte=3, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Han Industrial Connector, Gehäusematerial=Kunststoff, Gender des Steckverbinders=Stecker Steckbuchse, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Schalengrösse=3A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
94 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.