| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14347183 Herst.-Nr.: 10 20 004 0001 EAN/GTIN: 5059039133253 |
| |
|
| | |
| Steckverbinderset 4P+PE, Typ=10 20 004 0001, Anzahl Kontakte=4, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Han Industrial Connector, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Gender des Steckverbinders=Stecker Steckbuchse, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Schalengrösse=4A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 53 mm | Nettogewicht: | 180 g | Tiefe: | 135 mm | Bruttogewicht: | 180 g | Breite: | 57 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinderset 4P+PE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 23,90548* | € 27,37548* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,97* | € 32,60* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 24,41* | € 34,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,21* | € 51,00* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,36* | € 56,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|