Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderset 4P+PE, Stecker / Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 1 ... 2.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14347209
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10 20 004 0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinderset 4P+PE
Steckverbinderset 4P+PE, Typ=10 20 004 0002, Anzahl Kontakte=4, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Han Industrial Connector, Gehäusematerial=Kunststoff, Gender des Steckverbinders=Stecker Steckbuchse, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Schalengrösse=4A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.