Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderset 16P+PE, Stecker / Steckbuchse, 16 Anzahl Kontakte, 1 ... 2.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14347340
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10 33 016 0000
EAN/GTIN:
     5059039134168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinderset 16P+PE
Steckverbinderset 16P+PE, Typ=10 33 016 0000, Anzahl Kontakte=16, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Han Industrial Connector, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Gender des Steckverbinders=Stecker Steckbuchse, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Schalengrösse=16B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
628 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
628 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.