Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Buchsenkontakt, Positionen - , Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14351219
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Han-Modular
Modularbuchsen
Pneumatik Buchsenkontakt, Typ=09 14 000 6257, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=-999, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Delrin-Acetal, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=-999, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, buchsenkontakt, Pneumatik Buchsenkontakt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 11,57*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 12,12*
1
€ 5,00*
ab € 9,41*
€ 12,45*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,6482*
€ 12,9529*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,10*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.