Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 13 ... 18mm, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14351375
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=19 00 000 5092, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=7 mm, Klemmdurchmesser max.=18 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M25, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=Han-CGM-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
51,100 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
51,1 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,203*
€ 7,863*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 7,87*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 7,91*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,80694*
€ 8,59694*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,53*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
AS M25P
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.