Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 13 ... 20mm, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14351508
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5094
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=19 00 000 5094, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=Han-CGM-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 12,58*
10
€ 5,46*
ab € 10,041*
€ 12,581*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,4153*
€ 12,9753*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 13,60*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.