Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14354361
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51021-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
Crimpgehäuse, Typ=51021-0200, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=PicoBlade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1211*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0723*
€ 0,1615*
10
€ 6,90*
ab € 0,0395*
€ 0,1925*
1 Tag
3789
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,237*
1 Tag
409576
1
€ 14,99*
ab € 0,066*
€ 0,2561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,0375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 0,0179*
Zubehör
Molex
53261-0271
ab € 0,307*
Zubehör
Molex
53398-0271
ab € 0,349*
Zubehör
Molex
530480210
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 0,0821*
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 1,02*
Zubehör
Molex
53398-0271
ab € 1,75*
Zubehör
Molex
53047-0210
ab € 0,0846*
Zubehör
Molex
53261-0271
ab € 1,70*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,78*
Zubehör
Molex
500588000
ab € 0,00867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.