Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14354502
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51047-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=51047-0200, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=PicoBlade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,176*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0998*
€ 0,1909*
10
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,229*
8
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,353*
1 Tag
14398
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,7725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
510210200
ab € 0,0395*
Zubehör
Molex
50125-8000
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
50125-8100
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.