Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 5, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356612
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90123-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Gehäuse, Typ=90123-0105, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=5, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,290 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,29 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,217*
€ 0,4977*
5
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,549*
1 Tag
5903
1
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,803*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4977*
€ 0,59226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,977* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
925369-5
ab € 0,435*
Ähnlich
Amphenol
78211-005LF
ab € 0,60*
Ähnlich
Amphenol
65240-005LF
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.