Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Stecker, 3A, 150V, Anzahl Kontakte - 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356816
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     830-10-025-10-001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder
Buchsenleiste, Typ=830-10-025-10-001101, A=2.9 mm, Anzahl Kontakte=25, B=3.6 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=2.9 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=3 A, Raster=2 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=3.6 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=830
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,490 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1,49 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: PCB Header
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.