Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, 50 Adern, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14362484
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     173795
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flachbandkabel, Typ=173795, Adern=50, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=300 mm, Nennstrom max.=1.2 A, Abschlussmethode=SMC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kontaktmaterial=Vergoldet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544601090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,35537* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.