Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, - , 4 Positionen, 300mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14362694
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     839033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabel, Typ=839033, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabellänge=300 mm, Leitungsgrösse AWG=26 AWG, Positionen=4, Kabeltyp=Einzeladern, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=MiniBridge™
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3,450 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
3,45 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,03614* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.