Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 4A, 500V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14380812
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-27-2041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=22-27-2041, Alternative (Alias)=AE-6410-04A(222), Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Montagestiftlänge=3.56 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=4 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=7.5 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 254
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2099*
€ 0,4585*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
3
€ 6,90*
ab € 0,214*
€ 0,503*
2 Tage
135
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.