Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14381307
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-03-4030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=26-03-4030, Alternative (Alias)=6442-R03-Z, A=12.7 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=3, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=KK 396
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,860 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,86 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0827*
€ 0,1522*
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,356*
3
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,677*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
26-61-4030
ab € 3,41*
Zubehör
Molex
26-48-1035
ab € 0,197*
Zubehör
Molex
26-60-5030
ab € 0,1955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.