Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt male, Stecker, 26 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383380
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     86561-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
FFC Steckverbinder
Crimpkontakt male, Typ=86561-6, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.13 mm², Nennstrom=2 A, Anschlussart=IDC, Geeignet für=FFC Series Connector, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Foliensteckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker, Crimpkontakt male
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
25
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,45*
10
€ 6,90*
ab € 0,212*
€ 0,463*
1 Tag
3940
10
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 0,504*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58535-1
ab € 249,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.