Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker UT0 19pol, Stecker, 19 Anzahl Kontakte, 9A, 150V, IP67 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400404
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT061619PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Stiftgehäuse
Rundsteckverbinder UT0
Kabelstecker UT0 19pol, Typ=UT061619PH, Alternative (Alias)=5100773, Anzahl Kontakte=19, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=150 V, Nennstrom=9 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA cURus IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UT0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Serie UT0 Steckverbinder, UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, stiftgehäuse, Kabelstecker UT0 19pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,22*
€ 40,24*
2 Tage
208
€ 14,99*
ab € 19,74*
€ 40,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,92*
€ 41,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UT016AC
€ 33,42*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
€ 1,24*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM14ML1S6
€ 1,78*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
€ 0,47*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
€ 1,108*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT001619SH6
€ 13,97*
Zubehör
Souriau by Eaton
RMDXK10D28
€ 27,39*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT016JCS
€ 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.