Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker UT0 23pol, Stecker, 23 Anzahl Kontakte, 8A, 150V, IP67 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400412
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT061823PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Stiftgehäuse
Rundsteckverbinder UT0
Kabelstecker UT0 23pol, Typ=UT061823PH, Anzahl Kontakte=23, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=150 V, Nennstrom=8 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA cURus IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UT0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Serie UT0 Steckverbinder, UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, stiftgehäuse, Kabelstecker UT0 23pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,40*
€ 24,13*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,46*
€ 24,74*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 18,54*
€ 29,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UT018JCS
ab € 17,61*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT018AC
ab € 20,63*
Zubehör
Souriau by Eaton
RMDXK-10D28
ab € 11,11*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,71*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM14ML1S6
ab € 0,98*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT001823SH6
ab € 13,40*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT071823SH6
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.