Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Gland with Strain Relief, 3 ... 6mm, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400693
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT010JCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT010JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=6 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Kupfer-Zink, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M16, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=-999, Serien=UTO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Cable Gland with Strain Relief
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 16,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 22,11*
1 Tag
68
1
€ 14,99*
ab € 12,43*
€ 26,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.