Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Gland with Strain Relief, 11.5 ... 18mm, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400743
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT020JCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT020JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=18 mm, Klemmdurchmesser min.=11.5 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Kupfer-Zink, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=-999, Serien=UTO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung ip 68, emv gehäuse, Cable Gland with Strain Relief
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 41,00*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 24,99*
€ 44,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.