Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, Metall, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400761
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG14AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder UTG
Serie UTG Steckverbinder
UTG-Rundsteckverbinder
UTG-Steckverbinder
Zugentlastung, Typ=UTG14AD, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=UTP & UTG Series Circular Connector, Material Zubehör=Metall, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schrumpftüllenadapter, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,64*
€ 21,96*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 18,02*
€ 33,18*
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.988,98*
€ 2.138,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG01412SH
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.