Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Gland with Strain Relief, 7 ... 10.5mm, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400792
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT0S14JCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT0S14JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=10.5 mm, Klemmdurchmesser min.=7 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=-999, Serien=UTO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, emv gehäuse, Cable Gland with Strain Relief
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 12,50*
€ 23,75*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 25,15*
€ 8,95*
ab € 14,43*
€ 28,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.