Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Gerätebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401462
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 0350 000 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Schutzkappe für Gerätebuchse, Typ=08 0350 000 001, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=702 & 712 Series Sub-Miniature Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4,700 g
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
4,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder, Schutzkappe für Gerätebuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 3,94*
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,96*
3
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,97*
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 4,20*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
01 0013 001
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.