Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 5 Anzahl Kontakte, 6.5A, 333V, IP50 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401482
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     PHG.0B.305.CLLDS2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PHG.0B.305.CLLDS2Z, Alternative (Alias)=PHG.0B.305.CLLD62Z PHG.0B.305.CLLD72Z, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeleingang Min.=4.1 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Nennspannung=333 V, Nennstrom=6.5 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Kupfer-Nickel Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-3.2, IP-Schutzart=IP50 IP68, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=B-Serie 0B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.