Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 4 Anzahl Kontakte, 7A, 333V, IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401540
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FFA.0S.304.CLACS2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=FFA.0S.304.CLACS2Z, Alternative (Alias)=FFA.0S.304.CLAC62Z FFA.0S.304.CLAC72Z, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeleingang max.=4.4 mm, Nennspannung=333 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Kupfer-Nickel Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-3.2, IP-Schutzart=IP50, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=S-Serie 0S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9,300 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
9,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.